Scheibenfräser o. Bd. D 80 x 5 mm Z 8

Artikelnummer: Z00292474
EAN: 4332163797791
Herstellernummer: 84004704
Scheibenfräser o. Bd. D 80 x 5 mm Z 8
Inkl. Steuern: 536,59 € VE 1 Stück Netto 450,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Scheibenfräser ohne Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30 - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Attribute: Abmessungen H: 18 mm, Abmessungen Ø d H7: 27 mm, Abmessungen Ø d1: 42 mm, Abmessungen s: 5 mm, Anzahl Schneiden: 8 , Ø D: 80 mm, Schnitttiefe ap/max.: 18 mm, Wendeschneidplatte: SNHQ 1103....

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen H mm 18
Abmessungen D d H7 mm 27
Ø D 80 Millimeter
Schnitttiefe ap/max mm 18
Anzahl Schneiden 8
Abmessungen s mm 5
Abmessungen D D1 mm 42
Wendeschneidplatte SNHQ 1103....
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen