Spiralbohrer DIN338 Typ N 10,5mm HSS rollgewalzt

Artikelnummer: Z00058628
EAN: 4040389029304
Spiralbohrer DIN338 Typ N 10,5mm HSS rollgewalzt
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 5 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118° · schwarze Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität rollgewalzt
Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 10,5
Spirallänge (mm) 87
Typ N
Baulänge kurz
Gesamtlänge (mm) 133
DIN 338
Beschichtung unbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen