Spiralbohrer DIN338 Typ N 11,5mm HSS rollgewalzt

Artikelnummer: Z00058630
EAN: 1234
Spiralbohrer DIN338 Typ N 11,5mm HSS rollgewalzt
Inkl. Steuern: 7,20 € VE 5 Stück Netto 6,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

rollgewalzt · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118° · schwarze Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität rollgewalzt
Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 11,5
Spirallänge (mm) 94
Typ N
Baulänge kurz
Gesamtlänge (mm) 142
DIN 338
Beschichtung unbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen