Spiralbohrer DIN338 Typ N 11,5mm HSS rollgew.abgesetzter Schaft

Artikelnummer: Z00058636
EAN: 4040389027003
Spiralbohrer DIN338 Typ N 11,5mm HSS rollgew.abgesetzter Schaft
Inkl. Steuern: 1,81 € VE 1 Stück Netto 1,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt · mit abgesetztem Schaft · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 10 Millimeter
Gesamtlänge 142 Millimeter
DIN 338
Spirallänge 94 Millimeter
Beschichtung unbeschichtet
Nenn-Ø 11,5 Millimeter
Schneidstoff HSS
Qualität rollgewalzt
Schaftausführung abgesetzter Schaft
Typ N
Baulänge kurz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen