Spiralbohrer DIN338 Typ N 18,5mm HSS rollgew.abgesetzter Schaft

Artikelnummer: Z00058656
EAN: 4040389027331
Spiralbohrer DIN338 Typ N 18,5mm HSS rollgew.abgesetzter Schaft
Inkl. Steuern: 5,22 € VE 1 Stück Netto 4,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt · mit abgesetztem Schaft · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Baulänge kurz
Spirallänge 135 Millimeter
Schneidstoff HSS
Schaft-Ø 13 Millimeter
Qualität rollgewalzt
DIN 338
Beschichtung unbeschichtet
Gesamtlänge 198 Millimeter
Schaftausführung abgesetzter Schaft
Typ N
Nenn-Ø 18,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen