Spiralbohrer DIN338 Typ N D.15mm Schaft-D.13mm HSS rollgewalzt

Artikelnummer: Z00058649
EAN: 4040389027263
Spiralbohrer DIN338 Typ N D.15mm Schaft-D.13mm HSS rollgewalzt
Inkl. Steuern: 5,01 € VE 1 Stück Netto 4,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt · mit abgesetztem Schaft · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität rollgewalzt
Schneidstoff HSS
Schaftausführung abgesetzter Schaft
Nenn-Ø (mm) 15
Spirallänge (mm) 114
Typ N
Baulänge kurz
Gesamtlänge (mm) 169
Schaft-Ø (mm) 13
DIN 338
Beschichtung unbeschichtet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen