Bohrer gerade Länge 110 mm Arbeitsbereich 40 - 75 mm Rothenberger

Artikelnummer: Z00049305
EAN: 4004625721612
Herstellernummer: 72161
Bohrer gerade Länge 110 mm Arbeitsbereich 40 - 75 mm Rothenberger
Inkl. Steuern: 32,26 € VE 1 Stück Netto 27,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

gerade · zum Aufgabeln oder Durchbohren von Verstopfungen durch Textilien, Papier, Zellulose, Küchenabfälle etc. · zum Entnehmen von Proben um geeignetes Nachfolgewerkzeug zu bestimmen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø (mm) 16
Länge (mm) 110
Kupplung mm 16
Kupplung 5/8
Arbeitsbereich mm 40 - 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen