Kreuzblatt-Bohrer Länge 45 mm gezahnt Arbeitsbereich 50-75mm Rothenberger

Artikelnummer: Z00049301
EAN: 4004625721766
Herstellernummer: 72176
Kreuzblatt-Bohrer Länge 45 mm gezahnt Arbeitsbereich 50-75mm Rothenberger
Inkl. Steuern: 63,39 € VE 1 Stück Netto 53,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gezahnt · zum Aufbohren und beseitigen verhärteter Verstopfungen · zum groben Beseitigen von Verkrustungen · als Vorbereitungswerkzeug zum Kettenschleudern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø (mm) 35
Länge (mm) 45
Kupplung mm 16
Kupplung 5/8
Arbeitsbereich mm 50 - 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen