Rückholbohrer Länge 55 mm Arbeitsbereich 50 - 75 mm Rothenberger

Artikelnummer: Z00049308
EAN: 4004625721629
Herstellernummer: 72162
Rothenberger
Rückholbohrer Länge 55 mm Arbeitsbereich 50 - 75 mm Rothenberger
Inkl. Steuern: 33,63 € VE 1 Stück Netto 28,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Fanghaken zum Zurückholen im Rohr verbliebener Textilien oder Spiralen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø (mm) 35
Länge (mm) 55
Kupplung mm 16
Kupplung 5/8
Arbeitsbereich mm 50 - 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen