Trichterbohrer Länge 110 mm Arbeitsbereich 50 - 100 mm Rothenberger

Artikelnummer: Z00049307
EAN: 4004625721650
Herstellernummer: 72165
Trichterbohrer Länge 110 mm Arbeitsbereich 50 - 100 mm Rothenberger
Inkl. Steuern: 33,45 € VE 1 Stück Netto 28,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Entfernen oder Aufbohren von Verstopfungen durch Textilien und Papier · großer Erfassungsbereich · zum Zurückholen von verbliebenen Spiralen im Rohr geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø 32 Millimeter
Kupplung mm 16 Millimeter
Länge 110 Millimeter
Arbeitsbereich 50 - 100 Millimeter
Kupplung 5/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen