Anbohrer ähnl.DIN1897 D.4,1mm HSS extra kurz

Artikelnummer: Z00039283
EAN: 4007140066909
Herstellernummer: 251041
Ruko
Anbohrer ähnl.DIN1897 D.4,1mm HSS extra kurz
Inkl. Steuern: 9,82 € VE 10 Stück Netto 8,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 135 ° · Kegelmangelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · extra kurzer und stabiler Standardbohrer · noch kürzer als DIN 1897 · ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen · hohe Bruchsicherheit · Einsatz in Handbohrmaschinen · Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung , geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 4,1
Spitzenwinkel (Grad) 135
Spirallänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 44
DIN ähnl. DIN 1897
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen