Blechschälbohrer D.24-40mm HSS

Artikelnummer: Z00040938
EAN: 4007140000330
Herstellernummer: 101004
Blechschälbohrer D.24-40mm HSS
Inkl. Steuern: 52,12 € VE 1 Stück Netto 43,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzanschliff · Senkwinkel 20-30 ° · 3-fache Spannfläche · rechtsschneidend · der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 2
Senkwinkel (°) 20-30
Gesamtlänge (mm) 89
Schaft-Ø (mm) 10
Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich (mm) 24-40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen