Blechschälbohrer D.3-14mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040963
EAN: 4007140108982
Herstellernummer: 101301
Ruko
Blechschälbohrer D.3-14mm HSS 3Schneiden
Inkl. Steuern: 20,49 € VE 1 Stück Netto 17,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · mit 3 Schneiden · Senkwinkel 20-30 ° · 3-fache Spannfläche · rechtsschneidend · die tiefgeschliffenen Spannuten gewährleisten ein absolut ratterfreies Arbeiten · durch die geringere Schneidenbelastung ist ein höherer Vorschub, insbesondere bei weichen Materialien wie NE-Metalle möglich · der Konus erleichtet das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 2
Senkwinkel (°) 20-30
Gesamtlänge (mm) 58
Schaft-Ø (mm) 6
Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich (mm) 3-14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen