• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RUKO Blechschälbohrer Bohrber.4-20mm HSS-Co Gesamt-L.71mm Z.2 RUKO

Artikelnummer:  
Z00040945 
EAN:  
4007140000170 
Herstellernummer:  
101002E 
Marke: 
RUKO 
RUKO

Lieferung in 1 Werktag.

20,93 €

Netto 17,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich 4-20 Millimeter
Gesamtlänge 71 Millimeter
Schaft-Ø 8 Millimeter
Schneidenanzahl 2
Schneidstoff HSS-Co
Senkwinkel 20-30 Grad
Alle technische daten

Produktbeschreibung

CBN-geschliffen · Kreuzanschliff · Senkwinkel 20-30 ° · 3-fache Spannfläche · rechtsschneidend · tiefgeschliffene Spannut für absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung · der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben