Blechschälbohrer D.5-20mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040964
EAN: 4007140108999
Herstellernummer: 101302
Blechschälbohrer D.5-20mm HSS 3Schneiden
Inkl. Steuern: 23,70 € VE 1 Stück Netto 19,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · mit 3 Schneiden · Senkwinkel 20-30 ° · 3-fache Spannfläche · rechtsschneidend · die tiefgeschliffenen Spannuten gewährleisten ein absolut ratterfreies Arbeiten · durch die geringere Schneidenbelastung ist ein höherer Vorschub, insbesondere bei weichen Materialien wie NE-Metalle möglich · der Konus erleichtet das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 2
Senkwinkel (°) 20-30
Gesamtlänge (mm) 71
Schaft-Ø (mm) 8
Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich (mm) 5-20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen