Blechschälbohrer D.5-31mm HSS-Co RUKO

Artikelnummer: Z00040947
EAN: 4007140000552
Herstellernummer: 101008E
Blechschälbohrer D.5-31mm HSS-Co RUKO
Inkl. Steuern: 47,29 € VE 1 Stück Netto 39,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · Kreuzanschliff · Senkwinkel 20-30 ° · 3-fache Spannfläche · rechtsschneidend · tiefgeschliffene Spannut für absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung · der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co
Schneidenanzahl 2
Senkwinkel (°) 20-30
Gesamtlänge (mm) 103
Schaft-Ø (mm) 9
Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich (mm) 5-31
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen