Flachsenker DIN373 M14 HSS mittel MK2

Artikelnummer: Z00041096
EAN: 1234
Herstellernummer: 102431
Flachsenker DIN373 M14 HSS mittel MK2
Inkl. Steuern: 39,27 € VE 1 Stück Netto 33,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

mit Morsekegel und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 4
Morsekegel MK2
Zapfen-Ø (mm) 15,5
Senkwinkel (°) 180
Gesamtlänge (mm) 160
Kopf-Ø (mm) 24
DIN 373
Für Gewinde M14
Beschichtung unbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen