Flachsenker DIN373 M16 HSS fein MK3

Artikelnummer: Z00041090
EAN: 1234
Herstellernummer: 102425
Flachsenker DIN373 M16 HSS fein MK3
Inkl. Steuern: 44,20 € VE 1 Stück Netto 37,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

mit Morsekegel und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 4
Morsekegel MK3
Zapfen-Ø (mm) 17
Senkwinkel (°) 180
Gesamtlänge (mm) 190
Kopf-Ø (mm) 26
DIN 373
Für Gewinde M16
Beschichtung unbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen