Flachsenker DIN373 M18 HSS Kernloch MK3

Artikelnummer: Z00041105
EAN: 4007140004673
Herstellernummer: 102440
Flachsenker DIN373 M18 HSS Kernloch MK3
Inkl. Steuern: 56,03 € VE 1 Stück Netto 47,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Morsekegel und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 4
Morsekegel MK3
Zapfen-Ø (mm) 15,5
Senkwinkel (°) 180
Gesamtlänge (mm) 190
Kopf-Ø (mm) 30
DIN 373
Für Gewinde M18
Beschichtung unbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen