Kegel- u. Entgratsenker DIN334-C 60Grad D.16mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040813
EAN: 1234
Herstellernummer: 102205
Kegel- u. Entgratsenker DIN334-C 60Grad D.16mm HSS 3Schneiden
Inkl. Steuern: 14,88 € VE 1 Stück Netto 12,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 4
Nenn-Ø (mm) 16
Senkwinkel (°) 60
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,14
Gesamtlänge (mm) 63
Schaft-Ø (mm) 10
DIN 334-C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen