Kegel- u. Entgratsenker DIN334-D 60Grad D.50mm HSS MK3

Artikelnummer: Z00040851
EAN: 1234
Herstellernummer: 102213
Kegel- u. Entgratsenker DIN334-D 60Grad D.50mm HSS MK3
Inkl. Steuern: 129,25 € VE 1 Stück Netto 108,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
Schaftgröße MK3
kleiner Ø (mm) 16
Nenn-Ø (mm) 50
Senkwinkel (°) 60
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,26
Gesamtlänge (mm) 160
DIN 334-D
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen