Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.10,4mm ASP 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040730
EAN: 1234
Herstellernummer: 102114ASP
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.10,4mm ASP 3Schneiden
Inkl. Steuern: 26,10 € VE 1 Stück Netto 21,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · Zylinderschaft · rechtsschneidend · CBN tiefgeschliffene Spannuten · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff ASP
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 2,5
Nenn-Ø (mm) 10,4
Senkwinkel (°) 90
Vorschub (mm/U) 0,12
Gesamtlänge (mm) 50
Schaft-Ø (mm) 6
DIN 335-C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen