Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.11,5mm HSS TiAIN 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040704
EAN: 4007140127655
Herstellernummer: 102115F
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.11,5mm HSS TiAIN 3Schneiden
Inkl. Steuern: 22,98 € VE 1 Stück Netto 19,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · höhere Oberflächenhärte ca. 3000 HV · zur Trockenbearbeitung, bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenanzahl 3
Senkwinkel 90 Grad
Schaft-Ø 8 Millimeter
Gesamtlänge 56 Millimeter
DIN 335-C
Beschichtung TiAlN-beschichtet
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,14
kleiner Ø 2,8 Millimeter
Schneidstoff HSS
Nenn-Ø 11,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen