Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.12,4mm HSS überlang 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040723
EAN: 4007140126955
Herstellernummer: 102274
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.12,4mm HSS überlang 3Schneiden
Inkl. Steuern: 21,21 € VE 1 Stück Netto 17,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit langem Zylinderschaft · CBN tiefgeschliffene Spannuten · ideal zum zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 2,8
Nenn-Ø (mm) 12,4
Senkwinkel (°) 90
Vorschub (mm/U) 0,14
Gesamtlänge (mm) 108
Schaft-Ø (mm) 8
DIN 335-C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen