RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.13,4mm HSS TiN 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040676
EAN: 4007140065605
Herstellernummer: 102117T
RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.13,4mm HSS TiN 3Schneiden
Brutto Set-Preis 23,26 € Netto 19,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · höhere Oberflächenhärte ca. 2300 HV · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 13,4 Millimeter
Senkwinkel 90 Grad
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,01
kleiner Ø 2,9 Millimeter
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN-beschichtet
Gesamtlänge 56 Millimeter
Schaft-Ø 8 Millimeter
DIN 335-C
Schneidenanzahl 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]