Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.15mm HSS überlang 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040724
EAN: 4007140126962
Herstellernummer: 102275
Ruko
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.15mm HSS überlang 3Schneiden
Inkl. Steuern: 23,50 € VE 1 Stück Netto 19,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit langem Zylinderschaft · CBN tiefgeschliffene Spannuten · ideal zum zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 3,2
Nenn-Ø (mm) 15
Senkwinkel (°) 90
Gesamtlänge (mm) 110
Schaft-Ø (mm) 10
DIN 335-C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen