Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.16,5mm Schaft 8mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040628
EAN: 4007140002785
Herstellernummer: 102119
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.16,5mm Schaft 8mm HSS 3Schneiden
Inkl. Steuern: 13,14 € VE 1 Stück Netto 11,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkwinkel 90 Grad
Schaft-Ø 8 Millimeter
DIN 335-C
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø 3,2 Millimeter
Nenn-Ø 16,5 Millimeter
Schneidstoff HSS
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,14
Gesamtlänge 60 Millimeter
Beschichtung unbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen