Kegel u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.16,5mm Schaft10mm HSS 3Schneiden f.Alu.

Artikelnummer: Z00040741
EAN: 4007140034397
Herstellernummer: 102119-1A
Kegel u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.16,5mm Schaft10mm HSS 3Schneiden f.Alu.
Inkl. Steuern: 13,72 € VE 1 Stück Netto 11,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 16,5 Millimeter
Gesamtlänge 60 Millimeter
Schneidenanzahl 3
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,14
Schneidstoff HSS
Senkwinkel 90 Grad
Schaft-Ø 10 Millimeter
DIN 335-C
kleiner Ø 3,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen