Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.20,5mm HSS-Co5 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040655
EAN: 1234
Herstellernummer: 102121E
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.20,5mm HSS-Co5 3Schneiden
Inkl. Steuern: 23,34 € VE 1 Stück Netto 19,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von hochchromlegierten Stählen wie z.B. V2A und V4A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 3,5
Nenn-Ø (mm) 20,5
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,2
Gesamtlänge (mm) 63
Schaft-Ø (mm) 10
DIN 335-C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen