Kegel u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.20,5mm HSS 3Schneiden f.Alu.

Artikelnummer: Z00040742
EAN: 4007140033581
Herstellernummer: 102121A
Kegel u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.20,5mm HSS 3Schneiden f.Alu.
Inkl. Steuern: 21,40 € VE 1 Stück Netto 17,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 3,5
Nenn-Ø (mm) 20,5
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,2
Gesamtlänge (mm) 63
Schaft-Ø (mm) 10
DIN 335-C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen