RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.23mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040632
EAN: 4007140002877
Herstellernummer: 102122
RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.23mm HSS 3Schneiden
Brutto Set-Preis 23,57 € Netto 19,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kleiner Ø 3,8 Millimeter
Nenn-Ø 23 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Gesamtlänge 67 Millimeter
DIN 335-C
Schneidstoff HSS
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,16
Schneidenanzahl 3
Senkwinkel 90 Grad
Beschichtung unbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]