Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.25mm HM 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040751
EAN: 4007140108968
Herstellernummer: 102267
Ruko
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.25mm HM 3Schneiden
Inkl. Steuern: 191,19 € VE 1 Stück Netto 160,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · ideal bei abrasiven und harten Stählen über 1000 N/mm² Festigkeit, GG über 240 HB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff Hartmetall
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 3,8
Nenn-Ø (mm) 25
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,2
Gesamtlänge (mm) 67
Schaft-Ø (mm) 10
DIN 335-C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen