Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.25mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040633
EAN: 4007140002884
Herstellernummer: 102123
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.25mm HSS 3Schneiden
Inkl. Steuern: 24,54 € VE 1 Stück Netto 20,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 10 Millimeter
Schneidenanzahl 3
Senkwinkel 90 Grad
kleiner Ø 3,8 Millimeter
DIN 335-C
Beschichtung unbeschichtet
Gesamtlänge 67 Millimeter
Schneidstoff HSS
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,2
Nenn-Ø 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen