RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.30mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040636
EAN: 4007140110145
Herstellernummer: 102172
RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.30mm HSS 3Schneiden
Brutto Set-Preis 34,25 € Netto 28,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 71 Millimeter
Beschichtung unbeschichtet
Schaft-Ø 12 Millimeter
kleiner Ø 4,1 Millimeter
Schneidenanzahl 3
Schneidstoff HSS
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,2
DIN 335-C
Senkwinkel 90 Grad
Nenn-Ø 30 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]