Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.31mm HSS RUKO QuickCut

Artikelnummer: Z00040793
EAN: 4007140159649
Herstellernummer: 102725
Ruko
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.31mm HSS RUKO QuickCut
Inkl. Steuern: 37,85 € VE 1 Stück Netto 31,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · 3-Flächen-Schaft · rechtsschneidend · optimierte Zerspanungsgeometrie in Verbindung mit 3-Flächen-Anschliff des Schafts · geringer Verschleiß · Zerspanungsgeometrie ermöglicht durch die sehr gute Spanbildung ein bis zu 30 % schnelleres Senken als mit herkömmlichen Senkern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 4,2
Nenn-Ø (mm) 31
Senkwinkel (°) 90
Gesamtlänge (mm) 71
Schaft-Ø (mm) 12
DIN 335-C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen