Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.40mm HSS TiAIN 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040719
EAN: 4007140127730
Herstellernummer: 102174F
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.40mm HSS TiAIN 3Schneiden
Inkl. Steuern: 88,17 € VE 1 Stück Netto 74,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · höhere Oberflächenhärte ca. 3000 HV · zur Trockenbearbeitung, bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 10
Nenn-Ø (mm) 40
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,24
Gesamtlänge (mm) 80
Schaft-Ø (mm) 15
DIN 335-C
Beschichtung TiAlN-beschichtet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen