RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.5,3mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040613
EAN: 4007140002549
Herstellernummer: 102104
RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.5,3mm HSS 3Schneiden
Inkl. Steuern: 7,27 € VE 1 Stück Netto 6,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Beschichtung unbeschichtet
kleiner Ø 1,5 Millimeter
Nenn-Ø 5,3 Millimeter
Schaft-Ø 4 Millimeter
Senkwinkel 90 Grad
Gesamtlänge 40 Millimeter
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,07
Schneidenanzahl 3
DIN 335-C
Schneidstoff HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen