Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.6,3mm HSS TiAIN 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040696
EAN: 4007140087294
Herstellernummer: 102107F
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.6,3mm HSS TiAIN 3Schneiden
Inkl. Steuern: 16,12 € VE 1 Stück Netto 13,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · höhere Oberflächenhärte ca. 3000 HV · zur Trockenbearbeitung, bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenanzahl 3
kleiner Ø 1,5 Millimeter
Schneidstoff HSS
Senkwinkel 90 Grad
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,09
Nenn-Ø 6,3 Millimeter
Beschichtung TiAlN-beschichtet
Gesamtlänge 45 Millimeter
Schaft-Ø 5 Millimeter
DIN 335-C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen