Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.7,3mm HSS TiN 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040668
EAN: 4007140127495
Herstellernummer: 102109T
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.7,3mm HSS TiN 3Schneiden
Inkl. Steuern: 17,85 € VE 1 Stück Netto 15,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · höhere Oberflächenhärte ca. 2300 HV · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
kleiner Ø (mm) 1,8
Nenn-Ø (mm) 7,3
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,09
Gesamtlänge (mm) 50
Schaft-Ø (mm) 6
DIN 335-C
Beschichtung TiN-beschichtet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen