RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.9,4mm HSS 3Schneiden

Artikelnummer: Z00040621
EAN: 4007140002662
Herstellernummer: 102112
RUKO Kegel- u. Entgratsenker DIN335-C 90Grad D.9,4mm HSS 3Schneiden
Brutto Set-Preis 9,29 € Netto 7,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · zur Bearbeitung von Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorschub in Stahl bis 500 N 0,1
Schneidenanzahl 3
Gesamtlänge 50 Millimeter
Beschichtung unbeschichtet
kleiner Ø 2,2 Millimeter
Schneidstoff HSS
DIN 335-C
Senkwinkel 90 Grad
Schaft-Ø 6 Millimeter
Nenn-Ø 9,4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]