Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.23mm HSS MK2

Artikelnummer: Z00040834
EAN: 4007140002990
Herstellernummer: 102130
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.23mm HSS MK2
Inkl. Steuern: 35,14 € VE 1 Stück Netto 29,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 23 Millimeter
Vorschub in Stahl bis 500 N 0,2
Schaftgröße MK2
Gesamtlänge 106 Millimeter
DIN 335-D
kleiner Ø 3,8 Millimeter
Schneidenanzahl 3
Senkwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen