Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.34mm HSS MK2

Artikelnummer: Z00040840
EAN: 1234
Herstellernummer: 102136
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.34mm HSS MK2
Inkl. Steuern: 44,41 € VE 1 Stück Netto 37,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
Schaftgröße MK2
kleiner Ø (mm) 4,5
Nenn-Ø (mm) 34
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,24
Gesamtlänge (mm) 118
DIN 335-D
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen