Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.40mm HSS MK3

Artikelnummer: Z00040842
EAN: 1234
Herstellernummer: 102138
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.40mm HSS MK3
Inkl. Steuern: 63,97 € VE 1 Stück Netto 53,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
Schaftgröße MK3
kleiner Ø (mm) 10
Nenn-Ø (mm) 40
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,26
Gesamtlänge (mm) 140
DIN 335-D
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen