Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.50mm HSS MK3

Artikelnummer: Z00040843
EAN: 1234
Herstellernummer: 102139
Kegel- u. Entgratsenker DIN335-D 90Grad D.50mm HSS MK3
Inkl. Steuern: 81,87 € VE 1 Stück Netto 68,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
Schaftgröße MK3
kleiner Ø (mm) 14
Nenn-Ø (mm) 50
Senkwinkel (°) 90
Vorschub in Stahl bis 500 N (mm/U) 0,26
Gesamtlänge (mm) 150
DIN 335-D
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen