Kegelsenker Form C 60Grad D.20mm HSS 1Schneide

Artikelnummer: Z00040869
EAN: 4007140004796
Herstellernummer: 102506
Ruko
Kegelsenker Form C 60Grad D.20mm HSS 1Schneide
Inkl. Steuern: 20,10 € VE 1 Stück Netto 16,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1 Schneide · 60 ° Senkwinkel · Zylinderschaft · rechtsschneidend · durch die tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 1
Nenn-Ø (mm) 20
Senkwinkel (°) 60
Gesamtlänge (mm) 67
Schaft-Ø (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen