Kegelsenker Form D 120Grad D.31mm HSS MK2

Artikelnummer: Z00040862
EAN: 4007140003720
Herstellernummer: 102251
Ruko
Kegelsenker Form D 120Grad D.31mm HSS MK2
Inkl. Steuern: 48,28 € VE 1 Stück Netto 40,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 120 ° Senkwinkel · rechtsschneidend · durch die tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schaftgröße MK2
kleiner Ø (mm) 5
Nenn-Ø (mm) 31
Senkwinkel (°) 120
Gesamtlänge (mm) 116
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen