RUKO Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.10,4-25mm HSS f. ALU 3Schneiden 6tlg.

Artikelnummer:  
Z00040780
EAN:  
4007140033482
Herstellernummer:  
102150A
Marke: 
RUKO
RUKO

Lieferung in 7 Werktag.

85,66 €

Netto 71,98 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Senkwinkel 90 Grad
DIN 335-C
Verpackung Metallkassette
Schneidenanzahl 3
Schneidstoff HSS für Alu
Abmessung 10,4 - 25 Millimeter
Beschichtung unbeschichtet
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · je 1 Senker 10,4-16,5 (Schaft-Ø 8,0 mm)-20,5-25,0mm, 1 Dose Schneidpaste 30 g
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben