Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.10,4-25mm HSS-TiN 3Schneiden 6tlg.

Artikelnummer: Z00040782
EAN: 4007140003294
Herstellernummer: 102150T
Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.10,4-25mm HSS-TiN 3Schneiden 6tlg.
Inkl. Steuern: 134,99 € VE 1 Stück Netto 113,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · je 1 Senker 10,4-16,5 (Schaft-Ø 8,0 mm)-20,5-25,0mm, 1 Dose Schneidpaste 30 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-TiN
Schneidenanzahl 3
Senkwinkel (°) 90
Verpackung Metallkassette
Abmessung (mm) 10,4 - 25
DIN 335-C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen