Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-20,5mm HSS-Co 6tlg. Ku.-Kassette

Artikelnummer: Z00040771
EAN: 4007140155559
Herstellernummer: 102152ERO
Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-20,5mm HSS-Co 6tlg. Ku.-Kassette
Inkl. Steuern: 92,97 € VE 1 Stück Netto 78,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · je 1 Senker 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm)-20,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Schneidenanzahl 3
Senkwinkel (°) 90
Verpackung Kunststoffkassette
Abmessung (mm) 6,3 - 20,5
DIN 335-C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen