Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-20,5mm HSS f.Alu 6tlg. Metallkassette

Artikelnummer: Z00040758
EAN: 4007140033437
Herstellernummer: 102152A
Kegelsenkersatz DIN335-C 90Grad D.6,3-20,5mm HSS f.Alu 6tlg. Metallkassette
Inkl. Steuern: 88,71 € VE 1 Stück Netto 74,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · je 1 Senker 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5 (Schaft-Ø 10,0 mm)-20,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS für Alu
Schneidenanzahl 3
Senkwinkel (°) 90
Verpackung Metallkassette
Abmessung (mm) 6,3 - 20,5
DIN 335-C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen